ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | SB-465s |
|---|
| 色 | 赤 | サイズ | 465×385×185(H)mm |
|---|
| 内寸 | 365(W)×285(D)×175(H)mm | 容量 | 約18L |
|---|
| 材質 | 高耐衝撃性コーポリマー | 耐荷重 | 302kgf |
|---|
| ハンドル引張強度 | 105kgf | 重量 | 1.1kg |
|---|
| 入数 | 3個 | | |
|---|
| 車内や倉庫のスペースを有効活用できる浅型タイプ |
| 大型電動工具等もラクラク収納できるゆとりある設計 |
| 握りやすい大型ハンドル |
| 収納時でも積み重ねができます。 |
| 販売価格 | 3,870円(税抜)/
4,257円(税込)
| カタログ価格 | 3,870円(税抜)/4,257円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
3 (2026/03/27 02:37現在) |
|---|
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | St |
|---|
| カタログページ | 1521ページ |
|---|