すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA505AS-4

品名 : 465x385x280mm/27L バスケット(OD/3個)

ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます

仕様

メーカーESCOオリジナルサイズ(W×D×H)465×385×280mm
容量約27L材質高耐衝撃コポリマー樹脂
入数3個
大型電動工具等も楽々収納できるゆとりある設計
握りやすい大型ハンドル
ハンドルは丈夫で自立するので、屈まず運搬できます。
収納時でも積み重ねができます。
積み重ね時は底がハンドルの穴にフィットするので、しっかりスタッキングできます。
販売価格

3,960(税抜)/ 4,356円(税込)

カタログ価格

3,960円(税抜)/4,356円(税込)

在庫数

最新在庫: 132

(2026/03/27 02:36現在)

更新
商品入数3販売単位St
カタログページ1521ページ2543ページ

代替品

EA505AS-3A
  • 品番

    EA505AS-3A

  • コメント

    変更点:茶色、入数4

その他関連
関連商品EA995AD-163 : 880x690mm ポリ袋(バスケット・レジカゴ用/白/5枚)
関連商品EA505AS-13 : バスケット用サイドボックス
ウェブカタログ画像
入数:3個
  • 入数:3個
  • 握りやすい大型ハンドル
  • EA995AD-163(別売)をセットをした状態\nバスケットの汚れ防止や、中身を袋に入れて持ち出したい場合の組み合わせです。
  • ネスティング時
  • スタッキング時
  • エスコ便利カタログ1520ページ
  • エスコ便利カタログ1521ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top