すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA505KA-5S

品名 : 5個組 工具箱セット

仕様

メーカーリングスター型番※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>450×243×210(H)mm:1個(EA505K-450B)
234×168×49(H)mm:2個(EA508KC-1)
145×98×49(H)mm:2個(EA508MD-3)
材質耐衝撃性コポリマー
工具箱の蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久性、対候性にも優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐える当社で最も強度の高いボックスです。
有効内寸法400mmはほとんどの工具が収納できる工具箱のゴールデンサイズです。
工具箱は南京錠取付可能(ツル径φ5mmまで)
収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納パーツケースです。
追加説明大 …EA505K-450B 小 …EA508KC-1 x2 最小…EA508MD-3 x2
販売価格

6,690(税抜)/ 7,359円(税込)

カタログ価格

6,690円(税抜)/7,359円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/27 02:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1551ページ
その他関連
セット商品EA505K-450B : 450x243x210mm 工具箱(中皿付/青)
セット商品EA508KC-1 : 234x168x49mm パーツケース
セット商品EA508MD-3 : 145x 98x49mm パーツケース
ウェブカタログ画像
  • EA505K-450B
  • EA508MD-3
  • EA508KC-1
  • EA505K-450B
  • EA508KC-1
  • EA508MD-3

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1550ページ
  • エスコ便利カタログ1551ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top