すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA505LA-26

品名 : 700x320x210mm 工具箱(中皿付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番700
材質ポリプロピレン、ABS樹脂
●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
中皿1枚付
南京錠取付穴φ7mmサイズ(W×D×H)mm内寸:630×255×165
外寸:700×320×210
重量(kg)3.1
販売価格

6,890(税抜)/ 7,579円(税込)

カタログ価格

6,890円(税抜)/7,579円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/17 18:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1624ページ

代替品

EA505K-690
  • 品番

    EA505K-690

  • コメント

    サイズ:697x330x250mm/青

EA505KA-690
  • 品番

    EA505KA-690

  • コメント

    サイズ:697x330x250mm/黒赤

ウェブカタログ画像
※代表画像です
  • ※代表画像です
  • ※代表画像です
  • 内寸:630(W)×255(D)×165(H)mm\n外寸:700(W)×320(D)×210(H)mm
  • エスコ便利カタログ1624ページ
  • エスコ便利カタログ1625ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top