すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HC-5

品名 : 680x734x430mm 卓上昇降デスク

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーサンワサプライ型番MR-ERGST2BK
※注意※【お客様組立品】サイズW680×D734×H170~430mm
材質天板/木製(MDF)+PVC貼り
フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
重量20.5kg
出荷形態ノックダウン組立式耐荷重17kg
デスクに置くだけで、上下昇降機能を追加することができます。
任意の位置で高さ調節可能です。
天板サイドにあるレバーを同時に引くことで高さを調節することができます。
ガスシリンダーが内蔵されており、天板上に機器が載っていても急激に落下しません。
1日の中で立ち作業、座り作業の時間を作ることで疲労を軽減できます。
座り作業の際にはキーボード台は天板の高さまで下がります。
天板前部にはスマートフォンやタブレットを立て掛けることができるスリットがあります。
キーボード台は折りたたみ可能。角度も0度と8度で変えることができます。
※物を降ろしてから上げてください。
※物を降ろしてから下げてください。
※水平で安定した場所で操作してください。
販売価格

54,000(税抜)/ 59,400円(税込)

カタログ価格

54,000円(税抜)/59,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/17 18:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2042ページ

代替品

EA954HC-5A
  • 品番

    EA954HC-5A

  • コメント

    変更点:形状、型番、JANコード

ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
  4. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2042ページ
  • エスコ便利カタログ2043ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top