すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA997RB-21

品名 : 0.6x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番AS-501-0.6M
幅0.6m長さ10m
厚み2mm表面抵抗(表):10^4~10^6Ω
(裏):10^4~10^6Ω
防静電寿命2~3m材質合成ゴム (導電性カーボン入り)
テーブル用カーボン入り防静電気マット
※マットのみでは防静電はできません。
別売のリストストラップとマット用グランドコードを併用してお使いください。
〈リストストラップとマットを使用した際の静電気の流れ〉
①リストストラップの先端に付いているクリップを導電性テーブルマットにつなげると、人体に帯電している静電気はテーブルマットへと流れます。
②テーブルマットに流れた静電気を放出する為にはグランコードを使用します。
③グランコードを鉄部等に接地することにより、テーブルマットに溜まった静電気を外部へと逃がせます。
全体の流れとしましては、『人体 → リストストラップ → テーブルマット → グランコード → 外部』となります。
※グランコードを接続する際にはテーブルマットに市販の工具で穴を開け、スナップキットを装着する必要があります。
販売価格

43,000円(税抜)/ 47,300円(税込)

カタログ価格

43,000円(税抜)/47,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 04:22現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ0696ページ1421ページ
バリエーション一覧
EA997RB-21 0.6x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット
EA997RB-22 0.8x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット
EA997RB-24 1.0x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット
その他関連
部品EA321AB-1 : 2.3mmx3m グランドコード(テーブルマット用)
部品EA321AB-2 : 2.3mmx3m コード(テーブルマット接地用)
部品EA321AB-3 : [EA997RB-21.-22.-24用] 取付スナップ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

SDS英語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ696ページ
  • エスコ便利カタログ697ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top