すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA505MD-10

品名 : 475x335x320mm 工具箱(中皿付)

仕様

メーカー明邦化学工業(MEIHO)商品名バケットマウス BM-7000
サイズ外寸:475(W)×335(D)×320(H)mm
内寸:383(W)×281(D)×286(H)mm
中皿(内寸):275(W)×182(D)×65(H)mm
材質耐衝撃性コポリマー
容量28L重量2.74kg
南京錠取付穴19(W)×12(D)mm
積み重ね可能
中皿1枚付
蓋は両開き式でどちらからでも開閉可能
蓋は開けた時にスペースを有効活用できるよう90°で止まる構造
簡単に開閉が可能な一体式バックル
底部すべり止め付
両側に多目的ホルダー付
小物ケースEA508MA-51(別売)を取付け可能です。
ショルダー式にもできるベルト穴付
(ベルトは付属していません。)
販売価格

5,630(税抜)/ 6,193円(税込)

カタログ価格

5,630円(税抜)/6,193円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/16 23:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1553ページ
バリエーション一覧
EA505MD-6 440x293x293mm 収納ケース(ブラック)
EA505MD-10 475x335x320mm 工具箱(中皿付)
EA505MD-11A 540x340x350mm 工具箱(中皿付)
その他関連
オプションEA508MA-51 : 100x 93x100mm 小物ケース
ウェブカタログ画像
  • 別売小物ケース(EA508MA-51)使用例
  • 底部すべり止めつき
  • 外寸:475(W)×335(D)×320(H)mm

商品動画

  • エスコ便利カタログ1552ページ
  • エスコ便利カタログ1553ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top