すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA505N-53

品名 : 530x210x190mm 工具箱(両開き/スチール製)

仕様

メーカーリングスター型番N-53s
サイズ(W×D×H)mm内寸:528×208×190
外寸:530×210×190
材質スチール
重量(kg)4.0
中皿なし
全開両開きで大型工具も収納可能です。
スチール製で熱に強く、大変丈夫です。
市販の南京錠取付可能(ツル径φ5mmまで)
販売価格

7,450(税抜)/ 8,195円(税込)

カタログ価格

7,450円(税抜)/8,195円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/03 13:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1556ページ
その他関連
関連商品EA505N-450 : 450x180x160mm 工具箱(スティール製)
関連商品EA505N-530 : 530x210x190mm 工具箱(スティール製)
関連商品EA505N-720 : 720x280x250mm 工具箱(スティール製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1556ページ
  • エスコ便利カタログ1557ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top