すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA505RA-50

品名 : 621x311x260mm 工具箱(中皿付)

ハンドル位置でフタの開閉を制御する安全設計のツールボックス

仕様

サイズ(mm)外寸:621×311×260(H)
内寸:590(くぼみ部:550)×255×240(H)
重量(kg)4.9
材質ポリプロピレン
耐摩耗性、耐薬品性に優れたポリプロピレン製
コンパクトで軽量かつ頑丈なツールボックス
収納に便利な中皿付でトレーにも対応
踏台として使用可能
積み重ね可能
<取り外し可能な仕切り板付>
付属の仕切り板によって中身を2分割する事が可能です
パーツトレー:10個付き(取外し可能)
内容物に合わせて別売トレーでカスタマイズ可能(下記「その他関連」をご覧ください)
ポリプロピレン(PP)の外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
<蓋の開閉について>
ハンドルが水平・垂直の時は、蓋が開かないようロックされています。ハンドルを45°にするとロックが解除され、蓋の開閉が可能になります。
販売価格

14,700(税抜)/ 16,170円(税込)

カタログ価格

14,700円(税抜)/16,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/09/19 18:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1553ページ
バリエーション一覧
EA505RA-15 426x215x170mm 工具箱(中皿付)
EA505RA-20 474x239x190mm 工具箱(中皿付)
EA505RA-37 540x296x230mm 工具箱(中皿付)
EA505RA-50 621x311x260mm 工具箱(中皿付)
その他関連
部品EA661AA-51 : 39x 55x47mm パーツケース小皿(6個)
部品EA661AA-52 : 39x109x47mm パーツケース小皿(4個)
部品EA661AA-55 : 55x 79x47mm パーツケース小皿(4個)
部品EA661AA-56 : 55x157x47mm パーツケース小皿(2個)
部品EA661AA-57 : 55x235x47mm パーツケース小皿(2個)
部品EA661AA-58 : 79x109x47mm パーツケース小皿(2個)
オプションEA661AA-53 : 39x163x47mm パーツケース小皿(2個)
オプションEA661AA-54 : 39x218x47mm パーツケース小皿(2個)
ウェブカタログ画像
パーツトレー:10個付き(取外し可能)
  • パーツトレー:10個付き(取外し可能)
  • ハンドル位置で蓋の開閉を制御する安全設計
  • 付属の仕切り板によって中身を2分割できます(取り外し可能)
  • ※本商品は50です。
  • 中皿内寸
  • 外寸:621×311×260(H)mm\n内寸:590(くぼみ部:550)×255×240(H)mm

商品動画

資料

シール
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1552ページ
  • エスコ便利カタログ1553ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top