すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA505RG-2

品名 : 370x275x170mm ツ-ルボックス

スペースの活用に優れた積み重ね可能な収納ボックス

仕様

材質ポリプロピレン外寸(W×D×H)370×275×170mm
内寸(W×D×H)345×240×155mm(最大)重量1,110g
移動や保管に便利な収納ボックス
耐衝撃性、水やほこりに対する耐性に優れています
縁の突起が上蓋とかみ合う為、密閉性に優れています。
積み重ね可能
輸送パレットにぴったりフィットします。
EA505RG-2の上に、-1を2個、-3の上に-2を2個重ねることもできる為、保管場所の省スペース化に大変役立ちます。
ロック付(2箇所)
南京錠取付可能(取付穴径:φ6mm) ※南京錠は付属していません
●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
販売価格

4,810(税抜)/ 5,291円(税込)

カタログ価格

4,810円(税抜)/5,291円(税込)

在庫数

最新在庫: 59

(2026/03/23 22:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1553ページ
その他関連
仕様別商品EA505RG-1 : 275x175x125mm ツ-ルボックス
仕様別商品EA505RG-3 : 570x370x170mm ツ-ルボックス
ウェブカタログ画像
  • 南京錠取付可能(取付穴径:φ6mm)\n※南京錠は付属していません
  • EA505RG-1,-2,-3は組み合わせて積み重ね可能。保管場所の省スペース化に大変役立ちます。
  • EA505RG-2の上に、-1を2個、-3の上に-2を2個重ねる事もできます。
  • 外寸:370(W)×275(D)×170(H)mm\n内寸:345(W)×240(D)×155(H)mm(最大)
  • エスコ便利カタログ1552ページ
  • エスコ便利カタログ1553ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top