すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA505TB-9

品名 : 442x357x117mm ツールボックス

仕様

メーカーボッシュ型番L-BOXX102S1N
サイズ(W×D×H)mm内寸:378×313×71
外寸:442×357×117
重量(kg)2.6
耐荷重(kg)100kg(静止時)
25kg(持上時)
トレーサイズ灰:305×55×60(H)mm2個
緑:305×98×60(H)mm2個
橙:203×45×60(H)mm1個
黄:100×45×60(H)mm1個
材質耐衝撃性プラスチック収納容量25kg
引張強度50kg
442×357mmボックスで上下を連結して、荷崩れなしで安全に運搬できます。
小さなアクセサリーや消耗品など様々なアイテムを収納できる特別に配置された各種サイズ/カラーの12個の小型ボックスが付属したInset Box
販売価格

9,890(税抜)/ 10,879円(税込)

カタログ価格

9,890円(税抜)/10,879円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/31 23:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1555ページ
バリエーション一覧
EA505TB-7A 442x357x117mm ツールボックス
EA505TB-8 442x357x117mm ツールボックス
EA505TB-9 442x357x117mm ツールボックス
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1554ページ
  • エスコ便利カタログ1555ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top