すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA505TD-2

品名 : 549x330x275mm ツールバスケット

仕様

メーカーDEWALT(デウォルト)型番DWST1-75654
サイズ(W×D×H)mm外寸:549×330×275
内寸:455×250×255
重量(kg)2.9
耐荷重(kg)20材質プラスチック
持ち運びに便利なハンドル付き
EA05TD-1~-12はそれぞれ連結できます。
スタッキングラッチ
DSセンターロック対応
ブラケット収納対応
2WAYハンドル
オープンフロント設計
ドレインホール
フォールディングメタルハンドル
工具やケーブルなんでも収納
積み重ねても出し入れ可能
販売価格

6,150(税抜)/ 6,765円(税込)

カタログ価格

6,150円(税抜)/6,765円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/08/21 09:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1554ページ
その他関連
関連商品EA505TD-3A : 553x375x178mm ツールボックス
関連商品EA505TD-4A : 553x375x315mm ツールボックス
関連商品EA505TD-5 : 553x375x413mm ツールボックス
関連商品EA505TD-11A : 610x500x626- 988mm ツールカート
関連商品EA505TD-7 : 365x262x127mm ツールボックス
関連商品EA505TD-8 : 540x375x127mm ツールボックス
ウェブカタログ画像
  • 内寸:455(W)×250(D)×255(H)mm
  • エスコ便利カタログ1554ページ
  • エスコ便利カタログ1555ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top