すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA505TD-57

品名 : 440x333x185mm ツールボックス

仕様

メーカーDEWALT(デウォルト)型番DWST83344-1
サイズ(W×D×H)mm440×333×185内寸(W×D×H)mm370×280×93(付属クッション取り外し時)
重量(kg)2.5耐荷重(kg)30
材質ポリプロピレン
IP54準拠防塵・防水
メタルバックル
スタッキングラッチ
ラベルプレート
ブロッククッション
クッション:425×305×60(H)mm(外形)
ブロックサイズ:20×20×41(H)mm
アルミワイドハンドル
サイドグリップ
φ6mmロックホール
トップカバーパーツ収納
ワイドハンドルで持ち運びも快適
チェストBOXとの組み合わせに最適
パーツも工具も機能的に収納
販売価格

7,690(税抜)/ 8,459円(税込)

カタログ価格

7,690円(税抜)/8,459円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/21 09:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1554ページ
その他関連
本体EA505TD-73 : 100kg ハンディーカート(折畳式)
本体EA505TD-76 : 375x255x180mm/100kg ドーリー(ブレーキ付)
本体EA505TD-71 : 512x435x630-1000mm ツールカート
本体EA505TD-72 : 512x435x635-1000mm/28.4L クーラーボックス
ウェブカタログ画像
  • EA505TD-71の上にEA505TD-56を載せ、さらにその上にEA505TD-57を積み重ねた状態
  • エスコ便利カタログ1554ページ
  • エスコ便利カタログ1555ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top