すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA505TD-72

品名 : 512x435x635-1000mm/28.4L クーラーボックス

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーDEWALT(デウォルト)型番DWST83281-1
サイズ(W×D×H)mm外寸:512×435×635~1000(H)
内寸:370×260×280(H)
容量28.4L
重量(kg)6.8内形(mm)375×280×265mm
耐荷重(kg)ハンドル:30、運搬時:50材質PP、PU、アルミニウム
防水・防塵性能IP54
キャリアが付いて持ち運びにも便利なクーラーボックス
伸縮可能なハンドル
スタッキングラッチ
サイドラッチ
17mmホイール
折りたたみ式ハンドル
PUフォーム断熱材
冷凍庫用フタパッキン
EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
販売価格

20,000(税抜)/ 22,000円(税込)

カタログ価格

20,000円(税抜)/22,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 09:21現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA505TD-51 : 440x333x145mm ツールボックス
オプションEA505TD-56 : 440x333x162mm ツールボックス
オプションEA505TD-57 : 440x333x185mm ツールボックス
オプションEA505TD-58 : 440x333x320mm ツールボックス
オプションEA505TD-60 : 440x320x275mm ツールバスケット
オプションEA508MN-21 : 440x332 73mm パーツケースセット
オプションEA508MN-26 : 440x332 73mm パーツケース
ウェブカタログ画像
  • 内寸
  • 外寸

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top