取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
広い収納スペースに加えて耐久性に優れた伸縮性ハンドルとラバー付車輪のプロユース仕様
仕様
メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 57488 |
---|
材質 | 耐衝撃性プラスチック | | |
---|
ふたは取り外し可能です。 |
車輪付 |
伸縮可能ハンドル付 |
盗難防止ロック機能用スティック収納(セントラルロックシステム) |
サイズ | 外寸:564×465×480(H)mm 内寸:510×340(310)×325(H)mm | 重量(kg) | 8 |
---|
耐荷重(kg) | 75 | | |
---|
販売価格 | 17,500円(税抜)/
19,250円(税込)
| カタログ価格 | 17,500円(税抜)/19,250円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/05/02 12:11現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
代替品