すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956DA-182

品名 : 1800x750x735mm/500kg ワークベンチ(2段引出し)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーダイシン工業型番WZR-18752
※注意※【お客様組立品】サイズ1800(W)×750(D)×735(H)mm
天板厚30mm耐荷重500kg
材質表面:ロンリューム
芯材:パーティクルボード
縁材:ABS樹脂
重量58.3㎏
必要工具#2ドライバー+10mmスパナ
2段引出し型タイプ・アジャスター付
天板は、2.0mm厚のロンリューム張り
ロンリュームは床材のため、弾力性・防滑性・耐久性に優れ、耐薬品性と抗菌性・耐油性も持ち合わせており、工場作業はもちろん学校や病院にも向いている作業台です。
エッジはウレタン一体成型。広範囲の作業に適しています。
青色の天板で机上の物が見やすく空間が明るくなります。
引出しは、左脚・右脚間で任意の位置に取付可能です。
足掛けは、背面にも取付可能です。
販売価格

145,000(税抜)/ 159,500円(税込)

カタログ価格

145,000円(税抜)/159,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/03 02:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1611ページ
バリエーション一覧
EA956DA-122 1200x750x735mm/500kg ワークベンチ(2段引出し)
EA956DA-152 1500x750x735mm/500kg ワークベンチ(2段引出し)
EA956DA-182 1800x750x735mm/500kg ワークベンチ(2段引出し)
その他関連
関連商品EA560L-2 : #2 x100mm [+]ドライバー(貫通柄)
関連商品EA684AS-10 : 10mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1610ページ
  • エスコ便利カタログ1611ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top