すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618JT-6

品名 : 3/8"DR/6.0x52mm [INHEX]ビットソケット

カタログ訂正

25/12/02 商品名の中帯サイズ表記…(誤)3/6\"DR (正)3/8\"DR (No.56 No.57 1115)

仕様

メーカーTONE型番3H-06
差込角3/8”対辺6mm
サイズD:17mm A:25mm L(全長):52mm重量35g
販売価格

580円(税抜)/ 638円(税込)

カタログ価格

580円(税抜)/638円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/24 07:32現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0449ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618JT-2.5 3/8"DR/2.5x40mm [INHEX]ビットソケット
    EA618JT-3 3/8"DR/3.0x44mm [INHEX]ビットソケット
    EA618JT-4 3/8"DR/4.0x47mm [INHEX]ビットソケット
    EA618JT-5 3/8"DR/5.0x50mm [INHEX]ビットソケット
    EA618JT-6 3/8"DR/6.0x52mm [INHEX]ビットソケット
    EA618JT-7 3/8"DR/7.0x54mm [INHEX]ビットソケット
    EA618JT-8 3/8"DR/8.0x56mm [INHEX]ビットソケット
    EA618JT-10 3/8"DR/ 10x59mm [INHEX]ビットソケット
    EA618JT-12 3/8"DR/ 12x63mm [INHEX]ビットソケット
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ448ページ
    • エスコ便利カタログ449ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top