すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506A-54

品名 : 650x440x648mm/ 155L 折畳コンテナ(青/2個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質ポリプロピレンサイズ650(W)×440(D)mm
積み重ね可能
容量155L高さ648mm
入数2個
販売価格

20,800(税抜)/ 22,880円(税込)

カタログ価格

20,800円(税抜)/22,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/16 02:58現在)

更新
商品入数2販売単位
バリエーション一覧
EA506A-53 650x440x488mm/ 116L 折畳コンテナ(青/2個)
EA506A-54 650x440x648mm/ 155L 折畳コンテナ(青/2個)
その他関連
オプションEA506A-55 : [EA506A-53・-54用] 蓋(2個)
ウェブカタログ画像
※品番によってサイズが異なります。
  • ※品番によってサイズが異なります。

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top