すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AA-15A

品名 : 530x366x321mm/50.8L 折畳コンテナ(窓開・青/5個

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番552700
商品名オリコンラック50B(短側扉あり)容量50.8L
サイズ外寸:530×366×321(H)mm
内寸:491×333×311(H)mm
有効内寸:491×332×303(H)mm
扉寸法:225×265mm
材質ポリプロピレン+PC(扉)
透明/ブルー圧縮荷重7.72kN(788kgf)
折りたたみ時全高79mm入数5
フタEA506AA-51(別売)
積み重ね可能
片短辺回転扉付
一面のみ窓が開きます。(開閉ロック可能)
底面嵌合突起無
販売価格

19,700(税抜)/ 21,670円(税込)

カタログ価格

19,700円(税抜)/21,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2026/08/21 09:34現在)

更新
商品入数5販売単位St
カタログページ1576ページ
バリエーション一覧
EA506AA-15 530x366x321mm/50.8L 折畳コンテナ(窓開・青)
EA506AA-15A 530x366x321mm/50.8L 折畳コンテナ(窓開・青/5個
その他関連
本体EA506AA-51 : 536x373x18mm 蓋
ウェブカタログ画像
※入数:5入
  • ※入数:5入
  • ※画像はイメージです。色は透明/青になります。
  • 外寸:530×366×321mm\n内寸:491×333×311mm\n有効内寸:491×332×303mm\n

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1576ページ
  • エスコ便利カタログ1577ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top