すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AA-18DS

品名 : 649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(OD/蓋付)

仕様

メーカーESCOオリジナルOD色
入数1個入り材質ポリプロピレン
容量74L外寸(W×D×H)649×439×327mm
内寸(W×D×H)600×406×315mm折りたたみ時高さ77mm
フタサイズ657×446×17mm重量本体:3670g、フタ:800g
ESCOオリジナル 人気のオリーブドラブ色(OD色)コンテナ
保管に便利な取外しふたを標準セット
フタ取外し可能
積み重ね可能
販売価格

5,200(税抜)/ 5,720円(税込)

カタログ価格

5,200円(税抜)/5,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/03 15:07現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1579ページ2541ページ
バリエーション一覧
EA506AA-14DS 530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(OD色/蓋付)
EA506AA-14ES 530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(OD/蓋付/5個
EA506AA-18DS 649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(OD/蓋付)
EA506AA-18ES 649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(OD/蓋付/5コ
その他関連
セット商品EA506AA-18D : 649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(OD色)
セット商品EA506AA-18DF : 657x446x 17mm/ 折畳コンテナ用ふた(OD色)
ウェブカタログ画像
  • 折りたたみ収納時
  • エスコ便利カタログ1578ページ
  • エスコ便利カタログ1579ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top