すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AA-19

品名 : 648x440x406mm/96.0L 折畳コンテナ(青)

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番552500
商品名オリコン95B(2)容量96.0L
サイズ外寸:648×440×406(H)mm
内寸:599×406×395(H)mm
有効内寸:599×406×386(H)mm
材質ポリプロピレン
ブルー圧縮荷重9.21kN(940kgf)
折りたたみ時全高78mm入数1
ふたEA506AA-53(別売)
積み重ね可能
深型なのでたくさん収納できます。
持手孔無
販売価格

6,320(税抜)/ 6,952円(税込)

カタログ価格

6,320円(税抜)/6,952円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/08/31 05:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1575ページ
その他関連
オプションEA506AA-53 : 657x446x17mm 蓋(EA506AA-17,18,19,32,38)
ウェブカタログ画像
  • 底部
  • 単位:mm、( )は内寸です。
  • エスコ便利カタログ1574ページ
  • エスコ便利カタログ1575ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top