すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AA-275

品名 : 595x400x300mm 保冷インナーボックス(75Lオリコン用)

折りたたみコンテナの中にピッタリな保冷ボックスです

仕様

仕様75L用外寸サイズ595(W)×400(D)×300(H)mm
内寸サイズ590(W)×395(D)×295(H)mm材質ポリエチレンをアルミ蒸着フィルムで包んでいます。
重量450g
折りたたみコンテナの中にピッタリな保冷ボックスです。
未使用時はコンパクトに折り畳めます。
1個入り
販売価格

3,740(税抜)/ 4,114円(税込)

カタログ価格

3,740円(税抜)/4,114円(税込)

在庫数

最新在庫: 197

(2025/10/31 10:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1634ページ2605ページ
バリエーション一覧
EA506AA-250 490x330x300mm 保冷インナーボックス(50Lオリコン用)
EA506AA-275 595x400x300mm 保冷インナーボックス(75Lオリコン用)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:595(W)×400(D)×300(H)mm\n内寸:590(W)×395(D)×295(H)mm
  • エスコ便利カタログ1634ページ
  • エスコ便利カタログ1635ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top