すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA526AC-1

品名 : 90mm/ 25mm クランプ(プラスチック製)

仕様

最大開口25mm口の深さ36mm
全長90mm材質本体:ナイロン
口金:PE
重量28g
工作や接着作業時、ワンタッチで強力に挟めるクランプ
合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、釘打ち、鋸作業に
※本体、ハサミ口は樹脂製のため、高温の素材には使用できません。
販売価格

180(税抜)/ 198円(税込)

カタログ価格

180円(税抜)/198円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/03/03 15:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0134ページ
バリエーション一覧
EA526AC-1 90mm/ 25mm クランプ(プラスチック製)
EA526AC-2 120mm/ 40mm クランプ(プラスチック製)
EA526AC-3 160mm/ 60mm クランプ(プラスチック製)
EA526AC-4 235mm/100mm クランプ(プラスチック製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • エスコ便利カタログ134ページ
  • エスコ便利カタログ135ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top