すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AA-28

品名 : 530x366x322mm/51.8L 折畳コンテナ(メッシュ・青)

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番552910
商品名オリコン50A-K容量51.8L
サイズ外寸:530×366×322(H)mm
内寸:491×334×315(H)mm
有効内寸:483×325×306(H)mm
材質ポリプロピレン
ブルー圧縮荷重6.98kN(712kgf)
折りたたみ時全高85mm入数1
フタEA506AA-51(別売)
積み重ね可能
軽量使用タイプ、水切性抜群
販売価格

4,170(税抜)/ 4,587円(税込)

カタログ価格

4,170円(税抜)/4,587円(税込)

在庫数

最新在庫: 33

(2026/08/21 09:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1575ページ
その他関連
本体EA506AA-51 : 536x373x18mm 蓋
ウェブカタログ画像
  • 底面
  • 単位:mm、( )は内寸です。

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1574ページ
  • エスコ便利カタログ1575ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top