すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AA-302

品名 : 530x366x232mm/34.1L 折畳コンテナ(緑/蓋付)

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番559130
商品名マドコンライトC-30B容量34.1L
サイズ外寸:530×366×232(H)mm
内寸:494×336×207(H)mm
有効内寸:493×335×207(H)mm
材質ポリプロピレン
グリーン圧縮荷重8.00kN(816kgf)
折りたたみ時全高67mm
積み重ね可能
両短辺上枠両端部及びフタ噛み合わせ部にラベル剥離用線シボ面有
サンロック付
販売価格

3,870(税抜)/ 4,257円(税込)

カタログ価格

3,870円(税抜)/4,257円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/26 01:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1577ページ
バリエーション一覧
EA506AA-301 530x366x232mm/34.1L 折畳コンテナ(黄/蓋付)
EA506AA-302 530x366x232mm/34.1L 折畳コンテナ(緑/蓋付)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違いです
  • ※画像は色違いです
  • ※画像は色違いです
  • ※画像は色違いです
  • 単位:mm、( )は内寸です。
  • エスコ便利カタログ1576ページ
  • エスコ便利カタログ1577ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top