すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506AA-30D

品名 : 366x264x283mm/20L 折畳コンテナ(OD/蓋付/薄型

仕様

メーカーESCOオリジナル容量20L
サイズ外寸:366×264×283(H)mm
内寸:330×230×260(H)mm
サイズ(有効内寸)335x231x258(H)mm
材質ポリプロピレン入数1個
ESCOオリジナル 人気のオリーブドラブ色(OD色)コンテナ
『A4サイズ』がピッタリ入る!
ふた一体型(扉ふた)タイプ
上蓋ロック機構付
50Lの折りたたみ式コンテナに2個、積み重ねができます。
同容量のオリコンと比較してより軽量、薄型に。ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流費削減に大きく貢献します。
販売価格

2,790円(税抜)/ 3,069円(税込)

カタログ価格

2,790円(税抜)/3,069円(税込)

在庫数

最新在庫: 70

(2026/11/23 01:09現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1580ページ2542ページ
バリエーション一覧
EA506AA-30D 366x264x283mm/20L 折畳コンテナ(OD/蓋付/薄型
EA506AA-30E 366x264x283mm/20L折畳コンテナ(OD/蓋付5コ/薄型
ウェブカタログ画像
入数:1個
  • 入数:1個
  • 折りたたみ収納時
  • 上蓋ロック機構
  • 単位:mm、( )は内寸です。
  • エスコ便利カタログ1580ページ
  • エスコ便利カタログ1581ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top