すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AA-3A

品名 : 530x366x334mm/50.4L 折畳コンテナ(透明/蓋5個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番550580
商品名サンクレットオリコンL51B(透明)容量50.4L
サイズ外寸:530×366×334(H)mm
内寸:494×336×305(H)mm
有効内寸:493×335×305(H)mm
材質ポリプロピレン
透明圧縮荷重6.03kN(615kgf)
折りたたみ時全高95mm入数5
積み重ね可能
EA506AA-212と相互嵌合(積み重ね)可能です。
販売価格

26,800(税抜)/ 29,480円(税込)

カタログ価格

26,800円(税抜)/29,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/27 05:18現在)

更新
商品入数5販売単位St

代替品

EA506AA-212
バリエーション一覧
EA506AA-1 530x366m281mm/41.6L 折畳コンテナ(透明/蓋)
EA506AA-3 530x366x334mm/50.4L 折畳コンテナ(透明/蓋)
EA506AA-3A 530x366x334mm/50.4L 折畳コンテナ(透明/蓋5個)
ウェブカタログ画像
入数:5
  • 入数:5
  • 底部
  • 外寸:530×366×334mm\n内寸:494×336×305mm\n有効内寸:493×335×305mm\n

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top