すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506AA-402

品名 : 530x366x221mm/35.5L 折畳コンテナ(緑)

仕様

メーカー三甲(サンコー)容量35.5L
サイズ外寸:530×366×221(H)mm
内寸:494×336×215(H)mm
有効内寸:493×335×207(H)mm
材質ポリプロピレン
色グリーン圧縮荷重8.20kN(836kgf)
折りたたみ時全高56mm
積み重ね可能
両短辺上枠両端部にラベル剥離用線シボ面有
販売価格

3,110円(税抜)/ 3,421円(税込)

カタログ価格

3,110円(税抜)/3,421円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/04 12:03現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1577ページ
ウェブカタログ画像
  • ※折りたたみ時
  • ※画像は色違いです
  • ※画像は色違いです
  • ※画像は色違いです
  • ※画像は色違いです
  • 単位:mm、( )は内寸です。
  • エスコ便利カタログ1576ページ
  • エスコ便利カタログ1577ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top