すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AA-77

品名 : 530x366x340mm/49.8L 折畳コンテナ(ロック付・青)

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番558900
商品名サンクレットオリコンP50B-SL容量49.8L
サイズ外寸:530×366×340(H)mm
内寸:492×334×304(H)mm
有効内寸:492×333×304(H)mm
材質ポリプロピレン
ブルー圧縮荷重6.28kN(640kgf)
折りたたみ時全高100mm
積み重ね可能
側面ロック機構付
封印ケーブル(EA475MH-300)を用いてふたを封印することができます。
★内側からのロックにより、外から開けられない安全設計。ロック状態は外から確認できます。
販売価格

6,870(税抜)/ 7,557円(税込)

カタログ価格

6,870円(税抜)/7,557円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/03/16 01:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1576ページ
ウェブカタログ画像
  • ★内側からのロックにより、外から開けられない安全設計。ロック状態は外から確認できます。
  • 単位:mm、( )は内寸です。
  • エスコ便利カタログ1576ページ
  • エスコ便利カタログ1577ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top