すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AA-7E

品名 : 649x439x340mm/73.9L 折畳コンテナ(OD/蓋付5個)

ロック部が黒色の為、目立ちません

仕様

メーカーESCOオリジナルサイズ649×439×340(H)mm
材質ポリプロピレン容量73.9L
入数5
ESCOオリジナル 人気のオリーブドラブ色(OD色)コンテナ
ふた一体型(扉ふた)タイプ
上蓋の両端にフタの開閉を防ぐためのロック機構付
積み重ね可能
お得な5個組みセット
上蓋ロック機構付
販売価格

26,500(税抜)/ 29,150円(税込)

カタログ価格

26,500円(税抜)/29,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 50

(2026/03/27 00:07現在)

更新
商品入数5販売単位St
カタログページ1579ページ2541ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA506AA-7D
    バリエーション一覧
    EA506AA-4D 530x366x334mm/50.4L 折畳コンテナ(OD色/蓋付)
    EA506AA-4E 530x366x334mm/50.4L 折畳コンテナ(OD/蓋付5個)
    EA506AA-7D 649x439x340mm/73.9L 折畳コンテナ(OD色/蓋付)
    EA506AA-7E 649x439x340mm/73.9L 折畳コンテナ(OD/蓋付5個)
    EA506AA-8D 530x366x397mm/59.5L 折畳コンテナ(OD/蓋付)
    EA506AA-8E 530x366x397mm/61.7L 折畳コンテナ(OD/蓋付5個)
    EA506AA-9D 648x440x419mm/92.2L 折畳コンテナ(OD/蓋付)
    EA506AA-9E 648x440x419mm/92.2L 折畳コンテナ(OD/蓋付5個)
    ウェブカタログ画像
    5個入りです
    • 5個入りです
    • 折りたたみ収納時
    • 上蓋ロック機構
    • 上蓋ロック機構
    • サイズ(W×D×H)\n外寸:649×439×340mm\n内寸:600×404×314mm\n

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1578ページ
    • エスコ便利カタログ1579ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top