すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AB-34C

品名 : 210x165x 95mm 収納ケース(バックル付/クリア/10個)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番BL-1.5R
サイズ外寸:210×165×95(H)mm
内寸:155×120×80(H)mm
容量約1.5L
耐荷重1個あたり:約2kg
積み重ね時:約30kg
重量220g
材質ポリプロピレンカラークリアー
入数10個
プラスチック製バックル仕様のフタ付きコンテナ
積み重ね可能
厚みのある持ち手部分により重い物の運搬にも最適です。
バックルの成形部分に凸面が付いているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。
販売価格

5,930(税抜)/ 6,523円(税込)

カタログ価格

5,930円(税抜)/6,523円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/03/13 06:16現在)

更新
商品入数10販売単位CS
カタログページ1567ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA506MB-1BA
    • 品番

      EA506MB-1BA

    • コメント

      仕様ご確認ください/12個

    バリエーション一覧
    EA506AB-34A 210x165x 95mm 収納ケース(バックル付/クリア)
    EA506AB-34C 210x165x 95mm 収納ケース(バックル付/クリア/10個)
    EA506AB-32A 210x165x130mm 収納ケース(バックル付/クリア)
    EA506AB-32C 210x165x130mm 収納ケース(バックル付/クリアー/6個)
    EA506AB-36A 345x205x165mm 収納ケース(バックル付/クリアー)
    EA506AB-36C 345x205x165mm 収納ケース(バックル付/クリアー/6個)
    ウェブカタログ画像
    ※10個入り
    • ※10個入り
    • バックル成形部分は握りやすい凹面仕上
    • エスコ便利カタログ1566ページ
    • エスコ便利カタログ1567ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top