すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AB-43BB

品名 : 624x450x227mm ケース(バックル付/チャコールグレー/3個)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番BL-43R
サイズ外寸:624×450×227(H)mm
内寸:525×375×205(H)mm
容量約39.4L
耐荷重1個当たり:約35kg
積み重ね時:約130kg
重量2500g(1個)
材質本体・ふた:ポリプロピレン
バックル:ABS樹脂
線材:ステンレス
カラーチャコールグレー
入数3個
金属バックル仕様のフタ付きコンテナ
積み重ね可能
厚みのある持ち手部分で、重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くなりにくい
バックルの成形部分に凸面が付いているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。
金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っ掛かりを防止します。
蓋には幅33mmのスリット付きで積み重ねたケースにバンド掛けでき持ち運びに便利です。
販売価格

12,400(税抜)/ 13,640円(税込)

カタログ価格

12,400円(税抜)/13,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/13 06:17現在)

更新
商品入数3販売単位CS
カタログページ1567ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA506AB-37AA 450x295x159mm 収納ケース(バックル付/チャコールグレー)
    EA506AB-37BB 450x295x159mm 収納ケース(チャコールグレー/10個)
    EA506AB-39AA 450x295x255mm 収納ケース(チャコールグレー)
    EA506AB-39BB 450x295x255mm 収納ケース(チャコールグレー/3個)
    EA506AB-41AA 525x380x182mm 収納ケース(バックル付/チャコールグレー)
    EA506AB-41BB 525x380x182mm ケース(バックル付/チャコールグレー/5個)
    EA506AB-43AA 624x450x227mm ケース(バックル付/チャコールグレー)
    EA506AB-43BB 624x450x227mm ケース(バックル付/チャコールグレー/3個)
    EA506AB-45AA 580x385x319mm 収納ケース(バックル付/チャコールグレー)
    EA506AB-45BB 580x385x319mm 収納ケース(チャコールグレー/3個)
    EA506AB-47AA 624x450x330mm 収納ケース(チャコールグレー)
    EA506AB-47BB 624x450x330mm 収納ケース(チャコールグレー/3個)
    ウェブカタログ画像
    ※3個入り
    • ※3個入り
    • 積み重ね可能
    • 蓋にはスリット付きで積み重ねたケースにバンド掛けでき持ち運びに便利です。
    • ※入数は品番により異なります。
    • バックルの成形部分に凸面付き(画像は色違いです)
    • エスコ便利カタログ1566ページ
    • エスコ便利カタログ1567ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top