すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AB-51

品名 : 406x299x243mm/ 16.8L バスケット(緑/2個)

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番101791
商品名サンショップカーゴ17L容量16.8L
サイズ406×299×243(H)mm材質ポリプロピレン
カラーグリーンネスティングの高さ23mm
入数2
積み重ね可能
販売価格

3,030(税抜)/ 3,333円(税込)

カタログ価格

3,030円(税抜)/3,333円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/28 19:30現在)

更新
商品入数2販売単位St
カタログページ1521ページ
バリエーション一覧
EA506AB-51 406x299x243mm/ 16.8L バスケット(緑/2個)
EA506AB-52 429x316x243mm/ 19.8L バスケット(灰/5個)
その他関連
関連商品EA995AD-163 : 880x690mm ポリ袋(バスケット・レジカゴ用/白/5枚)
ウェブカタログ画像
入数:2個
  • 入数:2個
  • 外寸(mm):406×299×243\n内寸(mm):370×263×215\n有効内寸(mm):310 203×215\n

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1520ページ
  • エスコ便利カタログ1521ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top