すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506AB-60

品名 : 640x515x327mm/ 64.9L コンテナ(2個)

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番506200
商品名万丈篭1型容量(L)64.9
外寸(mm)640×515×327(H)入数2
材質ポリプロピレン内寸(mm)590×465×310
有効内寸503×378×310mm色橙
重量(g)2290ネスティングの高さ55mm
底面形状網目(孔有り)で構成された定型の分類には属さない底面形状です。使用例水産用コンテナー
ロープ付
積み重ね可能
販売価格

11,600円(税抜)/ 12,760円(税込)

カタログ価格

11,600円(税抜)/12,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/11/04 08:24現在)

更新
商品入数2販売単位St
カタログページ1573ページ
バリエーション一覧
EA506AB-59 638x508x314mm/ 59.3L コンテナ(2個)
EA506AB-60 640x515x327mm/ 64.9L コンテナ(2個)
ウェブカタログ画像
※画像はEA506AB-59です
  • ※画像はEA506AB-59です
  • ※画像はEA506AB-59です
  • エスコ便利カタログ1572ページ
  • エスコ便利カタログ1573ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top