すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506AB-7A

品名 : 530x368x197mm/ 27.6L コンテナ(2個)

仕様

メーカー三甲(サンコー)容量27.6L
サイズ外寸:530×368×197(H)mm
内寸:482×333×192(H)mm
有効内寸:444×295×163(H)mm
ハンドル取付時短辺外寸388mm
ネスティングの高さ60mm材質ポリエチレン
色ライトブルー圧縮荷重1.96kN(200kgf)
入数2個
積み重ね可能
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
販売価格

4,750円(税抜)/ 5,225円(税込)

カタログ価格

4,750円(税抜)/5,225円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/11/02 19:28現在)

更新
商品入数2販売単位組
カタログページ1573ページ
ウェブカタログ画像
  • 外寸:530×368×197mm\n内寸:482×333×192mm\n有効内寸:444×295×163mm\nネスティング高さ:60mm\n
  • 単位:mm、( )は内寸です。

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1572ページ
  • エスコ便利カタログ1573ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top