すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AB-96

品名 : 475x450x165mm 収納ケース(薄型)

低いスペースにも置ける、奥行45cmの収納ケースです

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番UG-475
材質ポリプロピレン、ポリアセタール重量1,225g
サイズ(mm)内寸:380×390×140(H)
外寸:450×475×165(H)
収納の目安CD:約100枚
DVD:約50枚
コミック本:約45冊
高さのない場所での収納に便利な薄型
ベッド下などの低いスペースにも置ける、奥行45cmの収納ケースです。
ソファー下や押入れなどにも使用できるサイズにしました。
底面にはフローリングやカーペットの上でもスムーズに移動することができる樹脂パーツ(5個)が付いています。
販売価格

2,000(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/03/13 06:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1566ページ
バリエーション一覧
EA506AB-96 475x450x165mm 収納ケース(薄型)
EA506AB-97 725x450x165mm 収納ケース(薄型)
ウェブカタログ画像
  • 内寸:380(W)×390(D)×140(H)mm\n外寸:450(W)×475(D)×165(H)mm
  • エスコ便利カタログ1566ページ
  • エスコ便利カタログ1567ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top