すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AC-304

品名 : φ265x100mm ざる(ポリエチレン製)

仕様

メーカー矢崎化工型番BB-24B
材質ポリエチレンサイズ(mm)φ265×100(H)
販売価格

465(税抜)/ 512円(税込)

カタログ価格

465円(税抜)/512円(税込)

在庫数

最新在庫: 46

(2026/08/31 11:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2110ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA506AC-301 φ170x 65mm ざる(ポリエチレン製)
    EA506AC-302 φ205x 75mm ざる(ポリエチレン製)
    EA506AC-303 φ230x 90mm ざる(ポリエチレン製)
    EA506AC-304 φ265x100mm ざる(ポリエチレン製)
    EA506AC-305 φ300x115mm ざる(ポリエチレン製)
    EA506AC-306 φ330x125mm ざる(ポリエチレン製)
    EA506AC-307 φ360x135mm ざる(ポリエチレン製)
    EA506AC-308 φ390x145mm ざる(ポリエチレン製)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2110ページ
    • エスコ便利カタログ2111ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top