すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AC-41

品名 : 235x195x 65mm かご角型(ポリプロピレン製)

仕様

サイズ(mm)外寸:235×195×65(H)
内寸:195×155×55(H)
材質ポリプロピレン
販売価格

430(税抜)/ 473円(税込)

カタログ価格

430円(税抜)/473円(税込)

在庫数

最新在庫: 49

(2026/03/25 15:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1583ページ
バリエーション一覧
EA506AC-41 235x195x 65mm かご角型(ポリプロピレン製)
EA506AC-42 290x240x 75mm かご角型(ポリプロピレン製)
EA506AC-43 345x275x 85mm かご角型(ポリプロピレン製)
EA506AC-44 410x320x100mm かご角型(ポリプロピレン製)
EA506AC-45 480x370x110mm かご角型(ポリプロピレン製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1582ページ
  • エスコ便利カタログ1583ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top