すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AD-24A

品名 : 528x293x123mm/13.9L コンテナ

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番101401
商品名SNコンテナーC#14容量13.9L
サイズ外寸:528×293×123(H)mm
内寸:478×275×112(H)mm
有効内寸:458×258×98(H)mm
ネスティングの高さ48mm
材質ポリプロピレンブルー/ライトブルー
圧縮荷重9.07kN(925kgf)
積み重ね可能
販売価格

2,430(税抜)/ 2,673円(税込)

カタログ価格

2,430円(税抜)/2,673円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/06/26 05:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1574ページ
ウェブカタログ画像
  • ※画像は本商品とは異なります。
  • 外寸:528×293×123mm\n内寸:478×275×112mm\n有効内寸:458×258×98mm\nネスティング高さ:48mm \n
  • 単位:mm、( )は内寸です。

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1574ページ
  • エスコ便利カタログ1575ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top