すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AE-107

品名 : 441x279x125mm/10.9L ハイテクコンテナ/ESD

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番679030
商品名テンバコED-12容量(L)10.9
外寸(mm)441×279×125(H)材質導電性ポリプロピレン
ブラック内寸(mm)395×241×118
有効内寸385×232×110mm底面形状格子リブ
積み重ね可能
販売価格

3,870(税抜)/ 4,257円(税込)

カタログ価格

3,870円(税抜)/4,257円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/09/01 21:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0698ページ1580ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA506AE-106 441x279x 75mm/ 6.4L ハイテクコンテナ/ESD
    EA506AE-107 441x279x125mm/10.9L ハイテクコンテナ/ESD
    EA506AE-108 441x279x150mm/13.2L ハイテクコンテナ/ESD
    EA506AE-109 603x442x 76mm/15.0L ハイテクコンテナ/ESD
    EA506AE-111 602x441x235mm/47.9L ハイテクコンテナ/ESD
    EA506AE-112 602x441x301mm/61.1L ハイテクコンテナ/ESD
    その他関連
    オプションEA506AE-161 : 451x289x 44mm ハイテクコンテナ/ESD用フタ
    ウェブカタログ画像
    • ※画像はEA506AE-109です。
    • エスコ便利カタログ698ページ
    • エスコ便利カタログ699ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top