すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AE-136

品名 : 657x446x256mm/60.5L ハイテクコンテナ/ESD

積み重ね可能

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番674006
商品名テンバコED-60容量(L)60.5
外寸(mm)657×446×256(H)材質導電性ポリプロピレン
ブラック内寸(mm)617×406×246
有効内寸608×397×236底面形状格子リブ
入数1個
積み重ね可能
販売価格

10,300(税抜)/ 11,330円(税込)

カタログ価格

10,300円(税抜)/11,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/01 23:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0698ページ1581ページ
バリエーション一覧
EA506AE-133 661x449x122mm/28.9L ハイテクコンテナ/ESD
EA506AE-134 656x446x168mm/39.4L ハイテクコンテナ/ESD
EA506AE-136 657x446x256mm/60.5L ハイテクコンテナ/ESD
その他関連
オプションEA506AE-165 : 672x463x 44mm ハイテクコンテナ/ESD用フタ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ698ページ
  • エスコ便利カタログ699ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top