すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AE-144

品名 : 594x456x280mm/59.4L ハイテクコンテナ/ESD

積み重ね可能

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番679022
商品名テンバコED-56容量(L)59.4
外寸(mm)594×456×280(H)内寸(mm)543×417×273(H)
有効内寸531×405×260材質導電性ポリプロピレン
ブラック入数1個
積み重ね可能
販売価格

8,160(税抜)/ 8,976円(税込)

カタログ価格

8,160円(税抜)/8,976円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/31 12:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0699ページ1581ページ
その他関連
オプションEA506AE-166 : 606x467x 44mm ハイテクコンテナ/ESD用フタ
関連商品EA506AE-251 : 594x456x200mm/41.9L ハイテクコンテナ/ESD
関連商品EA506AE-252 : 594x456x280mm/60.3L ハイテクコンテナ/ESD
関連商品EA506AE-253 : 594x456x354mm/76.3L ハイテクコンテナ/ESD
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ698ページ
  • エスコ便利カタログ699ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top