すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AE-162

品名 : 612x452x 44mm ハイテクコンテナ/ESD用フタ

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番674036
商品名テンバコED-FNフタ外寸(mm)612×452×44
適合コンテナEA506AE-109、-111、-112用材質導電性ポリプロピレン
ブラック入数1枚
販売価格

3,650(税抜)/ 4,015円(税込)

カタログ価格

3,650円(税抜)/4,015円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/09/01 21:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0698ページ1580ページ
その他関連
本体EA506AE-109 : 603x442x 76mm/15.0L ハイテクコンテナ/ESD
本体EA506AE-111 : 602x441x235mm/47.9L ハイテクコンテナ/ESD
本体EA506AE-112 : 602x441x301mm/61.1L ハイテクコンテナ/ESD
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ698ページ
  • エスコ便利カタログ699ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top