すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AE-163

品名 : 475x375x 41mm ハイテクコンテナ/ESD用フタ

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番674039
商品名テンバコED-A2フタ外寸(mm)475×375×41
適合コンテナEA506AE-115~119用材質導電性ポリプロピレン
ブラック入数1枚
販売価格

2,360(税抜)/ 2,596円(税込)

カタログ価格

2,360円(税抜)/2,596円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/28 21:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0698ページ1580ページ
その他関連
本体EA506AE-115 : 466x366x 85mm/10.5L ハイテクコンテナ/ESD
本体EA506AE-116 : 466x366x116mm/14.5L ハイテクコンテナ/ESD
本体EA506AE-117 : 466x366x155mm/19.7L ハイテクコンテナ/ESD
本体EA506AE-118 : 466x366x205mm/26.3L ハイテクコンテナ/ESD
本体EA506AE-119 : 473x368x306mm/40.0L ハイテクコンテナ/ESD
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ698ページ
  • エスコ便利カタログ699ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top