すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AE-256

品名 : 408x175x 20mm ハイテクコンテナ/ESD用中仕切

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番674033
外寸(mm)408×175×20(H)材質導電性ポリプロピレン
ブラック溝ピッチ5mm
溝幅2.2mm溝深さ3mm
溝数76
溝は両面に設置
EA506AE-251用
販売価格

3,220(税抜)/ 3,542円(税込)

カタログ価格

3,220円(税抜)/3,542円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/08/31 12:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0699ページ1581ページ
バリエーション一覧
EA506AE-256 408x175x 20mm ハイテクコンテナ/ESD用中仕切
EA506AE-257 533x175x 20mm ハイテクコンテナ/ESD用中仕切
EA506AE-258 409x210x 19mm ハイテクコンテナ/ESD用中仕切
EA506AE-259 535x210x 19mm ハイテクコンテナ/ESD用中仕切
その他関連
本体EA506AE-251 : 594x456x200mm/41.9L ハイテクコンテナ/ESD
ウェブカタログ画像
  • ※コンテナは別売です
  • エスコ便利カタログ698ページ
  • エスコ便利カタログ699ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top