すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AE-46

品名 : 610x449x 29mm ハイテクコンテナ/ESD用フタ

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番702510
外寸(mm)610×449×29(H)適合コンテナEA506AE-77用
材質導電性ポリプロピレンブラック
重量(g)790入数1枚
販売価格

3,220(税抜)/ 3,542円(税込)

カタログ価格

3,220円(税抜)/3,542円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/08/31 11:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0699ページ1580ページ
バリエーション一覧
EA506AE-40 347x235x 24mm ハイテクコンテナ/ESD用フタ
EA506AE-46 610x449x 29mm ハイテクコンテナ/ESD用フタ
EA506AE-47 610x449x 29mm ハイテクコンテナ/ESD用フタ(ロック付)
その他関連
本体EA506AE-77 : 600x440x300mm/61.4L ハイテクコンテナ/ESD
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ698ページ
  • エスコ便利カタログ699ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top