すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506AE-58

品名 : 337x225x135mm/ 8.1L ハイテクコンテナ/ESD

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番200842
商品名サンボックス#8-3(導電)容量(L)8.1
外寸(mm)337×225×135(H)内寸(mm)309×208×130(H)
有効内寸(mm)300×205×120(H)圧縮荷重10.79kN(1,100kgf)
底面形状格子リブ
底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。
材質導電性PP
色ブラック入数1個
販売価格

3,440円(税抜)/ 3,784円(税込)

カタログ価格

3,440円(税抜)/3,784円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/11/04 12:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0698ページ1580ページ
バリエーション一覧
EA506AE-56 337x225x 54mm/ 3.0L ハイテクコンテナ/ESD
EA506AE-57 337x225x 87mm/ 5.1L ハイテクコンテナ/ESD
EA506AE-58 337x225x135mm/ 8.1L ハイテクコンテナ/ESD
その他関連
オプションEA506AE-40 : 347x235x 24mm ハイテクコンテナ/ESD用フタ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ698ページ
  • エスコ便利カタログ699ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top