すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506AF-136

品名 : 335x335x103mm/ 8.1L コンテナ(ブルー)

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番200761
商品名サンボックス331MB容量8.1L
サイズ外寸:335×335×103(H)mm
内寸:300×300×94(H)mm
有効内寸:290×290×84(H)mm
圧縮荷重24kN(2450kgf)
材質ポリプロピレン色ブルー
重量720g
幅3.5mmのメッシュ形状でボルトの飛び出しを防ぎ、ラインへのボルトの噛み込みを防ぎます。
積み重ね可能
販売価格

3,050円(税抜)/ 3,355円(税込)

カタログ価格

3,050円(税抜)/3,355円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 19:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像
  • メッシュ形状でボルトの飛び出しを防ぎます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top