すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AF-171

品名 : 361x272x 95mm/ 6.8L コンテナ(グレー)

積み重ね可能

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番200756
商品名サンボックス#6A-1容量6.8L
外寸(mm)361×272×95(H)材質ポリプロピレン
内寸(mm)317×242×92有効内寸308×233×85mm
圧縮荷重8.62kN(880kgf)ライトグレー
重量(g)320底面形状格子網目
底面全面がアミ目でアミ目自体が格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)構造になっています。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い曲げ強度を示し重量物の収納による底面のたわみを防止します。
両短辺ラベル剥離用リブ・シボ面有
積み重ね可能
販売価格

1,290(税抜)/ 1,419円(税込)

カタログ価格

1,290円(税抜)/1,419円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/03/16 15:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1569ページ
バリエーション一覧
EA506AF-171 361x272x 95mm/ 6.8L コンテナ(グレー)
EA506AF-172 361x272x 95mm/ 6.8L コンテナ(グリーン)
その他関連
関連商品EA506AL-54 : 370x279x124mm/ 8.5L コンテナ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1568ページ
  • エスコ便利カタログ1569ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top