すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AF-21

品名 : 658x448x122mm/28.4L コンテナ(グレー)

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番202808
商品名サンボックス#56D容量28.4L
サイズ外寸:658×448×122(H)mm
内寸:618×408×115(H)mm
有効内寸:608×398×105(H)mm
圧縮荷重36.1kN(3680kgf)
ライトグレー材質ポリプロピレン
積み重ね可能
販売価格

4,250(税抜)/ 4,675円(税込)

カタログ価格

4,250円(税抜)/4,675円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/04/12 16:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1570ページ
バリエーション一覧
EA506AF-21 658x448x122mm/28.4L コンテナ(グレー)
EA506AF-22 658x448x122mm/28.4L コンテナ(ブルー)
EA506AF-23 658x448x122mm/28.4L コンテナ(イエロー)
その他関連
オプションEA506AF-39 : 668x458x35mm [EA506AF-25 to -37用]フタ
本体EA506AF-39 : 668x458x35mm [EA506AF-25 to -37用]フタ
ウェブカタログ画像
  • 外寸:658×448×122mm\n内寸:618×408×115mm\n有効内寸:608×398×105mm\n
  • 単位:mm、( )は内寸です。

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1570ページ
  • エスコ便利カタログ1571ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top